• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. SP 1A M W3 STAUFF - SP 1A M W3 STAUFF

    Colier Stauff SP 1A M W3

    Colier Stauff

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stauff:SP 1A M W3
    Rubix:d571480
    Producator:1120001184
    brand logo

    Detalii produs : SP 1A M W3 STAUFF - SP 1A M W3 STAUFF


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    SCHLAUCHSCH. DIN 20039 B 22-29 TEGUMA - SCHLAUCHSCH. DIN 20039 B 22-29 TEGUMAABA SCHNECKENGEW.SCH. 120-140 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 120-140 TEGUMAPARKER APLA6X - HOSE CLAMP PARKER APLA6X106 PP STAUFF - 106 PP STAUFFPARKER RAVG535X - HOSE CLAMP PARKER RAVG535XRAP3-430 PARKER - RAP3-430 PARKERPARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 135 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 135 TEGUMA20800409200 NORRES - 20800409200 NORRESPARKER KB3437 - HOSE CLAMP PARKER KB3437TS11A/B171X PARKER - TS11A/B171X PARKERPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 230 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 230 TEGUMAPARKER RAA319X - HOSE CLAMP PARKER RAA319XPARKER 390016 PA - HOSE CLAMP PARKER 390016 PAPARKER SSB54571X - HOSE CLAMP PARKER SSB54571X20800509230 NORRES - 20800509230 NORRES
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut