• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER RAVG535X - HOSE CLAMP PARKER RAVG535X

    Colier Parker RAVG535X

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:RAVG535X
    Rubix:d1173093
    brand logo

    Detalii produs : PARKER RAVG535X - HOSE CLAMP PARKER RAVG535X


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    108 PP STAUFF - 108 PP STAUFFPARKER RCP3-225 - HOSE CLAMP PARKER RCP3-2258935118642 - 8935118642 COLIER CB1-CPC-048-059-RM6 AVENTICSLB 106 PP STAUFF - STAUFF LB-106PP PIPE CLAMP0 L 6 PP/N HYDAC - 0 L 6 PP/N HYDACPARKER RON212X - HOSE CLAMP PARKER RON212XRSGU 1 32/15 W1 NORMA - NORMA 9418915032 PIPE RETAINING CLIP OD 32MM HOSE RSGU-1/3220800909200 NORRES - 20800909200 NORRESLNGF 106/06 PP STAUFF - LNGF 106/06 PP STAUFF20801009230 NORRES - 20801009230 NORRESMIKALOR VA SCHNECKENG 8-16 MM TEGUMA - MIKALOR VA SCHNECKENG 8-16 MM TEGUMAMIKALOR-SUPRA W2 63 - 68 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 63 - 68 MM TEGUMA1580 J-12 RIEGLER - 1580 J-12 RIEGLER2 OHR KLEMMEN 27-31MM TEGUMA - 2 OHR KLEMMEN 27-31MM TEGUMAPARKER SS1200N - HOSE CLAMP PARKER SS1200N
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut