Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Pneumatica
(137.145)
Hidraulica
(32.073)
Sisteme de etanșare
(238)
Tehnologie de măsurare și control
(4.547)
Furtunuri și țevi
(9.391)
Filtrare și îngrijire
(1.908)
Vedeți
Furtunuri și țevi
(5.697)
Elemente de fixare / protecție
(3.158)
Țevi din oțel
(35)
Fitinguri din oțel
(208)
Fitinguri din oțel inoxidabil
(266)
Vedeți
Categorii Rubix
Pneumatică și hidraulică
Furtunuri și țevi
Elemente de fixare / protecție
Montare
Colier
0 L 6 PP/N HYDAC - 0 L 6 PP/N HYDAC
Colier Hydac 0 L 6 PP/N
Colier Hydac
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Hydac:
0 L 6 PP/N
Rubix:
d494626
Producator:
261412
Detalii produs : 0 L 6 PP/N HYDAC - 0 L 6 PP/N HYDAC
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
216-0152-0000 NORRES - 216-0152-0000 NORRES
KLEMMEN DIN 20039A 39 - 49 MM TEGUMA - KLEMMEN DIN 20039A 39 - 49 MM TEGUMA
PARKER RAP6-538 - HOSE CLAMP PARKER RAP6-538
ALU-KLEMMSCHALEN 75 X 10 MM TEGUMA - ALU-KLEMMSCHALEN 75 X 10 MM TEGUMA
734624 SPARTEX - 734624 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 20-32
MIKALOR-SUPRA W2 91 - 97 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 91 - 97 MM TEGUMA
20- 32 W4 9MM NORMA - 20- 32 W4 9MM NORMA
157 R-E RIEGLER - 157 R-E RIEGLER
TRELLEBORG 556499282 - HOSE CLAMP TRELLEBORG 556499282
734625 SPARTEX - 734625 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 25-40
216-0150-0000 NORRES - NORRES 6IN DUCT CLAMP 216-0150-0000
426.9 PP STAUFF - 426.9 PP STAUFF
20800209230 NORRES - 20800209230 NORRES
KLEMMEN DIN 20039A 48 - 60 MM TEGUMA - KLEMMEN DIN 20039A 48 - 60 MM TEGUMA
216-0038-2872 NORRES - 216-0038-2872 NORRES