Referințe
Riegler:1580 J-12
Rubix:d536303
Producator:114218
EAN:4047322284387

Detalii produs : 1580 J-12 RIEGLER - 1580 J-12 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 50 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 32 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 50 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
