• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 776.1 PP STAUFF - STAUFF 776.1 PP 1130006234 PP CLAMP JAWS X 2 GRP7 76.1MM

    Colier Stauff 776.1 PP

    Colier Stauff

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Stauff:776.1 PP
    Rubix:d571306
    Producator:1130006234
    brand logo

    Detalii produs : 776.1 PP STAUFF - STAUFF 776.1 PP 1130006234 PP CLAMP JAWS X 2 GRP7 76.1MM


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RAP12-215 - HOSE CLAMP PARKER RAP12-215PARKER RAA2-108 - HOSE CLAMP PARKER RAA2-108WRC2223 PARKER - WRC2223 PARKER158 N RIEGLER - 158 N RIEGLER21701550000 NORRES - 21701550000 NORRES8935118632 - 8935118632 COLIER CB1-CPC-038-049-RM6 AVENTICS734770 SPARTEX - 734770 COLIER DE SERTIZARE 14-17 SPARTEXKLEMMEN DIN 20039A 39 - 49 MM TEGUMA - KLEMMEN DIN 20039A 39 - 49 MM TEGUMAPARKER SSC24571X - HOSE CLAMP PARKER SSC24571XColier Heco Fittings and Valves TCKL-100-1RAA535X PARKER - RAA535X PARKERVA KLEMMSCHALEN 75 X 8 MM TEGUMA - VA KLEMMSCHALEN 75 X 8 MM TEGUMA25/15 S SZW1 NORMA - 25/15 S SZW1 NORMAPARKER RCN1-448.3 - HOSE CLAMP PARKER RCN1-448.3741232 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 741232
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut