• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Carote(228)
    • Carote(418)
    • Burghie solide(13.235)
    • Găurirea cu fluide(6)
    • Burghie cu inserție indexabilă(1.868)
    • Burghie bit(1.669)
    • Burghie de beton(394)
    • Burghie pentru lemn(112)
    • Burghie pentru zidărie(71)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Găurire
    4. Burghie de beton
    5. Burghie de beton
    6. Burghiu de beton
    7. 4932363650 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932363650

    Burghiu de beton Milwaukee 4932363650

    Burghiu de beton Milwaukee

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Milwaukee:4932363650
    Rubix:d709301
    EAN:4002395332205
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 4932363650 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932363650


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    652539 ROEBUCK - 652539 BURGHIU SDS MAX 26 X 400 MM ROEBUCK4932353825 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932353825853487 ROEBUCK - 853487 BURGHIU BETON SDS PLUS TRIAX 12 X 160 MM ROEBUCK4932367037 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932367037853494 ROEBUCK - 853494 BURGHIU BETON SDS PLUS TRIAX 20 X 460 MM ROEBUCK4932371706 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932371706419 6X210 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 419 6X2104932464833 MILWAUKEE - BAG MILWAUKEE 49324648334932352792 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323527924931483136 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4931483136419 12X210 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 419 12X2104932352793 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323527939769923057 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 97699230574932352789 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 49323527894932363643 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932363643
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut