• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. 612040 UNIOR - 612040 CAP TUBULARA 12 C238L-3/8 UNIOR

    Chei tubulare Unior 612040

    Chei tubulare Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:612040
    Rubix:245810
    EAN:3838909120409
    brand logo

    Detalii produs : 612040 UNIOR - 612040 CAP TUBULARA 12 C238L-3/8 UNIOR


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    910AS-SN 3/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-SN 3/8K 19 5/8AF GEDORE - GEDORE IMPACTSKT5/8AF K19-5/8AF910AS 13/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS 13/16Chei tubulare Facom R.9ELF729 80 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729 80910AS-L 11/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-L 11/16Chei tubulare Facom R.9ERFID929 75 BETA - SOCKET BETA TOOLS 929 754932480851 - 4932480851 BIT TUBULAR TORX 17 MM 1/2 MILWAUKEEChei tubulare Facom SJ.8K 32 1.5/8AF GEDORE - GEDORE 1.5/8AF3/4DRIMPSKT K 32 1.5/8AF920INOX-A 22 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920INOX-A 2219 L 14 GEDORE - GEDORE 14MM1/2DRDPHEXSKT 19 L 144932498837 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932498837D 20 11 GEDORE - GEDORE 11MM 1/4DR BIHEX SKT D 20 11
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut