Referințe
Facom:R.9ELF
Rubix:d1339527
EAN:3662424991066



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 51x16x16 mm |
| greutate ambalate | 32 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 13 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 32 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
