• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. 608287 - 608287 193N CHEI TUBULARE CU MANER PLASTIC IN T 9

    Chei tubulare Unior 608287

    Chei tubulare Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:608287
    Rubix:244837
    EAN:3838909082875
    brand logo

    Detalii produs : 608287 - 608287 193N CHEI TUBULARE CU MANER PLASTIC IN T 9


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    920A-AS 3/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920A-AS 3/8Chei tubulare Facom S.9/16RFIDNM.88MB FACOM - SOCKET FACOM NM.88MBChei tubulare Facom NKHM.22K1361.1912 KIPP - SOCKET KIPP K1361.1912A6800DZ-1/2 BAHCO - BAHCO A6800DZ-1/2 SOCKET 1/4 AEROSPACE920B 24 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920B 24600860 - 600860 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2-19928AS 15/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928AS 15/16Chei tubulare Facom NM.65LA4981747 ROEBUCK - 4981747 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1/2 INCH LA 27MM 1.1/16AF ROEBUCK928B 50 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928B 50920BL 24 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920BL 24Chei tubulare Facom S.16HLA900AS-MB 9/32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-MB 9/32
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut