• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. K1361.1912 KIPP - SOCKET KIPP K1361.1912

    Chei tubulare Kipp K1361.1912

    Chei tubulare Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1361.1912
    Rubix:d887209
    EAN:4059245330560
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1361.1912 KIPP - SOCKET KIPP K1361.1912


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    605324 - 605324 238/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 3/8" 8616469 - 616469 629VDETBI SURUBELNITA CU CAP TUBULAR IZOLATA 13J.12HLARFID FACOM - SOCKET FACOM J.12HLARFID920A-AS 3/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920A-AS 3/8Chei tubulare Facom J.13/16Chei tubulare Facom R.9/16FLUO728LS 32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728LS 32S.24HLARFID FACOM - SOCKET FACOM S.24HLARFIDChei tubulare Facom NS.15/16A728L 19 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728L 19910AS-L 1/2 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-L 1/2Chei tubulare Facom BV.NSI5L616885 - 616885 188/2L6P CAP CHEIE TUBULARA 1/4 6720 36 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720 36K 32 S 38 GEDORE - K 32 S 38 GEDORE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut