• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță
    7. 615224 - 615224 231/4AHX CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 1/2" PROFIL HEXAGONAL EXTERIOR 17

    Biți de șurubelniță Unior 615224

    Biți de șurubelniță Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:615224
    Rubix:51475
    EAN:3838909152240
    brand logo

    Detalii produs : 615224 - 615224 231/4AHX CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 1/2" PROFIL HEXAGONAL EXTERIOR 17


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    380150 GEDORE - 380150 GEDOREBiți de șurubelniță Facom NJH.14920ME 10 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ME 10910PE 9 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PE 93450040 STAHLWILLE - STAHLWILLE 03450040 1/2 INCH DRIVE X 3/4 INHEX SOCKET5060284001 WERA - WERA 060284 869/4 NUTSETTER 13MM/65MMBiți de șurubelniță Facom J.9HLATITX 20 K T27 GEDORE - ITX 20 K T27 GEDOREBiți de șurubelniță Facom RTM.7GRP920XZN 8 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 84932492365 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT SOCKET MILWAUKEE 4932492365Biți de șurubelniță Facom AMEX.3910ME 12 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910ME 12Biți de șurubelniță Facom S.8HT928ME 22 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 928ME 22
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut