Referințe
Milwaukee:4932492365
Rubix:d710372
Producator:4932492365
EAN:4058546417321


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | hex 5 mm '' |
|---|---|
| Lungime | 76.2 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs : 4932492365 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT SOCKET MILWAUKEE 4932492365
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | hex 5 mm '' |
|---|---|
| Lungime | 76.2 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 5 mm |
| Model | hollowcore™ |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere