Biți de șurubelniță Gedore IN 30 LK 5
Long ball head hex socket wrench-screwdriver-30 LK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:IN 30 LK 5
Rubix:d817493
Producator:1505726
EAN:4010886815618


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Lungime | 132 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs : IN 30 LK 5 GEDORE - GEDORE SCREWDRIVER BIT SOCKET 3/8 WITH BALL END
Screwdriver bit socket 3/8", long 5 mm Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish Total swivel angle approx. 15-20°
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Lungime | 132 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 5 mm |
| Model | in 30 lk 5 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere