• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Instrumente de măsurare internă(729)
    • Etriere(699)
    • Micrometru(2.134)
    • Comparatoare și măsurarea adâncimii(1.775)
    • Instrumente de măsurare a adâncimii(329)
    • Instrumente de măsurare a lungimii(124)
    • Manometru cu ac de trasare(82)
    • Coloane de măsurare(58)
    • Pene, știfturi, inele, dopuri și blocuri de precizie(4.682)
    • Calibrare(146)
    • Suporturi pentru echipamente auxiliare(1.339)
    • Indicatoare și benzi de măsurare(176)
    • Diverse măsurători(725)
    • Măsurare optică(268)
    • Măsurarea suprafeței(316)
    • Forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare(131)
    • Alte măsuri - Întreținere(650)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Măsurare și monitorizare
    4. Suporturi pentru echipamente auxiliare
    5. Set squares and V-grooves
    6. Echer
    7. 617154 - 617154 1262/5A ECHER INDR.ZIDAR CU TALPA 125 MM

    Echer Unior 617154

    Echer Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:617154
    Rubix:386931
    EAN:3838909171548
    brand logo

    Detalii produs : 617154 - 617154 1262/5A ECHER INDR.ZIDAR CU TALPA 125 MM


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    46060200 FORMAT - 46060200 FORMAT916-422B MITUTOYO - SET SQUARE MITUTOYO 916-422B916-236 MITUTOYO - SET SQUARE MITUTOYO 916-2361666A 150 BETA - SET SQUARE BETA TOOLS 1666A 150892300 CUTLINE - 892300 ECHER DE PRECIZIE CU UMAR OTEL INOXIDABIL CLASA 2 250X165MM CUTLINE9446050300 FORMAT - 9446050300 FORMAT9045-B-400 BAHCO - 9045-B-400 BAHCO1666A 300 BETA - SET SQUARE BETA TOOLS 1666A 3001670 400 BETA - SET SQUARE BETA TOOLS 1670 400Echer Facom DELA.1257.07916-214 MITUTOYO - SET SQUARE MITUTOYO 916-214892298 CUTLINE - 892298 ECHER DE PRECIZIE CU UMAR OTEL INOXIDABIL CLASA 2 150X100MM CUTLINEDELA.1256.04 FACOM - SET SQUARE FACOM DELA.1256.049446310150 FORMAT - 9446310150 FORMAT9446030750 FORMAT - 9446030750 FORMAT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut