• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Cutter
    6. Foarfece
    7. 609336 - 609336 568R/7P FOARFECA DE TABLA TIP IDEAL 250

    Foarfece Unior 609336

    Foarfece Unior

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Unior:609336
    Rubix:207329
    EAN:3838909093369
    brand logo

    Detalii produs : 609336 - 609336 568R/7P FOARFECA DE TABLA TIP IDEAL 250


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    610945 - 610945 568L/7P FOARFECA DE TABLA TIP IDEAL 250 UNIOR9771100150 FORMAT - 9771100150 FORMAT9770870191 FORMAT - 9770870191 FORMAT422126 GEDORE - 422126 GEDOREFoarfece Facom 982615160 - 615160 573/7P FOARFECA DE TABLA DREAPTA 2509771380022 FORMAT - 9771380022 FORMAT48224538 MILWAUKEE - SHEARS MILWAUKEE 482245389771380028 FORMAT - 9771380028 FORMAT48224537 MILWAUKEE - SHEARS MILWAUKEE 4822453748224530 MILWAUKEE - SHEARS MILWAUKEE 48224530884B FACOM - SHEARS FACOM 884B613196 - 613196 592R-PLUS/7DP FOARFECA TABLA PELICAN 350421027 GEDORE - 421027 GEDORE5074212 ROEBUCK - 5074212 CONCRETE MESH CUTTER, 900 MM ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut