• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Adezivi si materiale de etansare pentru instalare si etansare(530)
    • Adezivi pentru fixare(110)
    • Accesorii pentru adezivi(217)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Adezivi
    4. Accesorii pentru adezivi
    5. Produse de curatare pentru adezivi
    6. Curățător de suprafețe

    Curățător de suprafețe Calgonit 1036 23KG

    Calgonit 1036

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Calgonit:1036 23KG
    Rubix:d834777
    Producator:1036 23KG
    brand logo

    Documente

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    33158-AA CRC - SURFACE CLEANER CRC 3315830243 AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 30243Curățător de suprafețe Calgonit 4951 1LCurățător de suprafețe Calgonit 4980 6KGCurățător de suprafețe Calgonit 4600 5LCurățător de suprafețe Calgonit 1030 5KGCurățător de suprafețe Calgonit 4940 500MLSF 7840 20L EGFD/EPIG LOCTITE - LOCTITE 7840 CLEANER /DEGREASER 20LTR31630-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 3163031889-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 31889Curățător de suprafețe Calgonit 1030 10KGCurățător de suprafețe Calgonit 1053 10L7063X10L - 149293 LOCTITE 7063/10L31601-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 31601Curățător de suprafețe Calgonit 4951 10L
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut