• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Șurub
    5. Șuruburi metrice
    6. Șuruburi cu cap bombat
    7. K0869.506X25 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.506X25

    Șuruburi cu cap bombat Kipp K0869.506X25

    Șuruburi cu cap bombat Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0869.506X25
    Rubix:d836395
    EAN:4059245283200
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K0869.506X25 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.506X25


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 964 A 2 M 6 x 110 A 2 S REYHER - DIN 964 A 2 M 6 x 110 A 2 S REYHERK0869.808X20 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.808X20K0869.603X12 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.603X12K0869.116X80 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.116X80K0869.605X30 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.605X30K0869.608X35 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.608X35K0869.110X18 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.110X18K0869.116X50 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.116X50K0869.416X90 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.416X90K0708.03X20 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.03X20K0869.110X16 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.110X16K1160.108X60 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1160.108X60K1160.05X12 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1160.05X12K1160.106X35 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1160.106X35K0869.620X60 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.620X60
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut