Referințe
Kipp:K0870.216X70
Rubix:d846864
EAN:4059245286812



Detalii produs : K0870.216X70 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0870.216X70
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 70 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 12.9 |
| Standard | DIN 931 |
| Suprafața filetului | total |
| Diametru metric | M16 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Dimensiunea imprimării | sw24 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
70 mm