Referințe
Kipp:K0870.405X25
Rubix:d838071
EAN:4059245285259



rezumat tehnic
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Galvanizat Electrolitic |
| Clasă | 8.8 |
Detalii produs : K0870.405X25 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0870.405X25
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Galvanizat Electrolitic |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametru metric | M5 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Dimensiunea imprimării | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
25 mm