Referințe
Kipp:K0870.405X30
Rubix:d849507
EAN:4059245285266



Detalii produs : K0870.405X30 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0870.405X30
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametru metric | M5 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Dimensiunea imprimării | sw8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
30 mm