Referințe
Kipp:K0870.420X70
Rubix:d842005
EAN:4059245285709



Detalii produs : K0870.420X70 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0870.420X70
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 70 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametru metric | M20 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
70 mm