Referințe
Kipp:K0871.110X18
Rubix:d851162
EAN:4059245291212



rezumat tehnic
| Lungime | 18 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M10 |
Detalii produs : K0871.110X18 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.110X18
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 18 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
18 mm