Referințe
Kipp:K0871.116X70
Rubix:d880204
EAN:4059245291540



rezumat tehnic
| Lungime | 70 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M16 |
Detalii produs : K0871.116X70 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.116X70
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 70 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M16 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
70 mm