Referințe
Kipp:K0871.210X60
Rubix:d836132
EAN:4059245290529



Detalii produs : K0871.210X60 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.210X60
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 60 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 12.9 |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
60 mm