Referințe
Kipp:K0871.405X16
Rubix:d846218
EAN:4059245287819



Detalii produs : K0871.405X16 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.405X16
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 16 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M5 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
16 mm