Referințe
Kipp:K0871.406X35
Rubix:d863807
EAN:4059245287956



Detalii produs : K0871.406X35 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.406X35
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 35 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
35 mm