Referințe
Kipp:K0871.410X30
Rubix:d860001
EAN:4059245288199



Detalii produs : K0871.410X30 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.410X30
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
30 mm