Referințe
Kipp:K0871.412X45
Rubix:d883173
EAN:4059245288342



Detalii produs : K0871.412X45 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.412X45
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M12 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm