Referințe
Kipp:K0871.520X90
Rubix:d852419
EAN:4059245290277



Detalii produs : K0871.520X90 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.520X90
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 90 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Clasă | 10.9 |
| Diametru metric | M20 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
90 mm