• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.583)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.769)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.042)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.055)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Piulițe
    5. Piulițe cu filet metric
    6. Piuliță de blocare
    7. K1147.106 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1147.106

    Piuliță de blocare Kipp K1147.106

    Piuliță de blocare Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1147.106
    Rubix:d855176
    EAN:4059245271108
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1147.106 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1147.106


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1147.110 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1147.110K1148.320 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1148.320K1148.227 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1148.227GN 6303-M10-B-NI ELESA+GANTER - GN 6303-M10-B-NI ELESA+GANTERK1147.616 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1147.6166305-M20 ELESA+GANTER - 6305-M20 ELESA+GANTER6303-B8-B ELESA+GANTER - 6303-B8-B ELESA+GANTERK1146.316 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1146.3166303-M8-B-NI ELESA+GANTER - 6303-M8-B-NI ELESA+GANTER07061-08 NORELEM - LOCKING NUT NORELEM 07061-086305-M12 ELESA+GANTER - 6305-M12 ELESA+GANTERK1147.208 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1147.208K1148.612 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1148.612K1147.310 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1147.310K1148.203 KIPP - LOCKING NUT KIPP K1148.203
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut