Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K1151.0814050
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1151.0814050
Rubix:d873660
EAN:4059245276301



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 14 mm |
Detalii produs : K1151.0814050 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K1151.0814050
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Standard | DIN 988 |
| Diametru metric | M8 |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
8 mm
Material/finisare
Diametrul exterior
14 mm
Diametru metric
M8