Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K1151.1724020
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1151.1724020
Rubix:d867714
EAN:4059245276899



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 24 mm |
Detalii produs : K1151.1724020 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K1151.1724020
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Standard | DIN 988 |
| Diametru metric | M16 |
| Grosime | 0.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
17 mm
Material/finisare
Diametrul exterior
24 mm
Diametru metric
M16