Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K1151.2535150
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1151.2535150
Rubix:d845834
EAN:4059245277377



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 35 mm |
Detalii produs : K1151.2535150 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K1151.2535150
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Standard | DIN 988 |
| Diametru metric | M25 |
| Grosime | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
25 mm
Material/finisare
Diametrul exterior
35 mm
Diametru metric
M25