Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K1151.3645120
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1151.3645120
Rubix:d883032
EAN:4059245277933



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 45 mm |
Detalii produs : K1151.3645120 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K1151.3645120
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Standard | DIN 988 |
| Diametru metric | M36 |
| Grosime | 1.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
36 mm
Material/finisare
Diametrul exterior
45 mm
Diametru metric
M36