Referințe
Kipp:K1160.408X45
Rubix:d622570
EAN:4059245284221



rezumat tehnic
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Standard | DIN 6912 |
Detalii produs : K1160.408X45 KIPP - K1160.408X45 KIPP
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Standard | DIN 6912 |
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Clasă | 8.8 |
| Diametrul filetării | 408 mm |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm