• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Piulițe
    5. Piulițe cu filet metric
    6. Piuliță de aripă
    7. K1314.08 KIPP - WING NUT KIPP K1314.08

    Piuliță de aripă Kipp K1314.08

    Piuliță de aripă Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1314.08
    Rubix:d869275
    EAN:4059245330409
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1314.08 KIPP - WING NUT KIPP K1314.08


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    634-48-M6-E-DGB ELESA+GANTER - 634-48-M6-E-DGB ELESA+GANTERK2344.205 KIPP - WING NUT KIPP K2344.205GN 634-63-M10-E-DGB ELESA+GANTER - GN 634-63-M10-E-DGB ELESA+GANTERK1315.2506 KIPP - WING NUT KIPP K1315.2506634-55-M6-E-DGR ELESA+GANTER - 634-55-M6-E-DGR ELESA+GANTERDIN 315 Messing M 6 vernickelt gal Ni S REYHER - DIN 315 Messing M 6 vernickelt gal Ni S REYHER634-70-M10-E-DOR ELESA+GANTER - 634-70-M10-E-DOR ELESA+GANTERGN 532.1-48-M10-D ELESA+GANTER - GN 532.1-48-M10-D ELESA+GANTER635-35-M10-E-DRT ELESA+GANTER - 635-35-M10-E-DRT ELESA+GANTER634-48-M5-E-DGB ELESA+GANTER - 634-48-M5-E-DGB ELESA+GANTER634.1-55-M8-E-DGR ELESA+GANTER - 634.1-55-M8-E-DGR ELESA+GANTERK1314.04 KIPP - WING NUT KIPP K1314.04GN 634-48-M5-E-DSG ELESA+GANTER - GN 634-48-M5-E-DSG ELESA+GANTER634-48-M5-E-DGR ELESA+GANTER - 634-48-M5-E-DGR ELESA+GANTER640-40-M6-E ELESA+GANTER - 640-40-M6-E ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut