Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Adezivi
(793)
Benzi adezive și folii de protecție
(775)
Materiale de fixare
(21.394)
Cleme și butoane
(83.866)
Securitate fabrica
(2.101)
Vedeți
Şuruburi
(3.094)
Piulițe
(1.776)
Şaibe
(3.613)
Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
(1.968)
Șurub
(5.743)
Material de ancorare
(278)
Pini, chei și tufișuri
(3.986)
Produse pentru cârlige și ochi
(656)
Cleme pentru dibluri nituite
(53)
Cuie și capse
(88)
Fire și cabluri metalice
(2)
Sortiment de materiale de fixare
(53)
Produse de fixare
(50)
Vedeți
Categorii Rubix
Elemente de fixare, adezivi și benzi
Materiale de fixare
Şuruburi
Șuruburi hexagonale, metrice
Șurub cu flanșă
K1330.06X10 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.06X10
Șurub cu flanșă Kipp K1330.06X10
Șurub cu flanșă Kipp
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Kipp:
K1330.06X10
Rubix:
d856209
EAN:
4059245333882
Detalii produs : K1330.06X10 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.06X10
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Lungime
10 mm
30 mm
Material/finisare
Oţel Inoxidabil
Oțel
Clasă
A4
Nestandardizat
Diametrul filetării
3 mm
6 mm
Selectați variantele (82)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
K1595.062X12 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.062X12
K1411.10X60 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.10X60
K1330.16X45 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.16X45
K1595.122X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.122X25
K1411.06X45 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.06X45
K1595.102X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.102X35
K1492.04X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1492.04X40
K1330.12X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.12X35
K1330.08X70 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.08X70
K1595.044X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.044X25
K1161.516X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1161.516X40
K1595.082X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.082X25
K1595.161X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.161X30
K1330.10X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.10X40
K1327.12X80 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1327.12X80