Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Adezivi
(793)
Benzi adezive și folii de protecție
(775)
Materiale de fixare
(21.394)
Cleme și butoane
(83.866)
Securitate fabrica
(2.101)
Vedeți
Şuruburi
(3.094)
Piulițe
(1.776)
Şaibe
(3.613)
Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
(1.968)
Șurub
(5.743)
Material de ancorare
(278)
Pini, chei și tufișuri
(3.986)
Produse pentru cârlige și ochi
(656)
Cleme pentru dibluri nituite
(53)
Cuie și capse
(88)
Fire și cabluri metalice
(2)
Sortiment de materiale de fixare
(53)
Produse de fixare
(50)
Vedeți
Categorii Rubix
Elemente de fixare, adezivi și benzi
Materiale de fixare
Şuruburi
Șuruburi hexagonale, metrice
Șurub cu flanșă
K1330.06X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.06X40
Șurub cu flanșă Kipp K1330.06X40
Șurub cu flanșă Kipp
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Kipp:
K1330.06X40
Rubix:
d882813
EAN:
4059245333967
Detalii produs : K1330.06X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.06X40
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Lungime
10 mm
30 mm
Material/finisare
Oţel Inoxidabil
Oțel
Clasă
A4
Nestandardizat
Diametrul filetării
3 mm
6 mm
Selectați variantele (82)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
K1161.406X20 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1161.406X20
K1595.041X16 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.041X16
K1411.06X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.06X30
K1327.16X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1327.16X30
K1595.082X70 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.082X70
K1595.064X50 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.064X50
K1330.12X80 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.12X80
K1595.062X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.062X25
K1595.051X20 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.051X20
K1647.2105X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.2105X25
M 6X16 AEHNL. ISO 7380 ULF A2 REYHER - M 6X16 AEHNL. ISO 7380 ULF A2 REYHER
K1595.101X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.101X30
K1327.05X15 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1327.05X15
K1595.124X50 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.124X50
K1647.2108X20 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.2108X20