Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Adezivi
(793)
Benzi adezive și folii de protecție
(775)
Materiale de fixare
(21.394)
Cleme și butoane
(83.866)
Securitate fabrica
(2.101)
Vedeți
Şuruburi
(3.094)
Piulițe
(1.776)
Şaibe
(3.613)
Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
(1.968)
Șurub
(5.743)
Material de ancorare
(278)
Pini, chei și tufișuri
(3.986)
Produse pentru cârlige și ochi
(656)
Cleme pentru dibluri nituite
(53)
Cuie și capse
(88)
Fire și cabluri metalice
(2)
Sortiment de materiale de fixare
(53)
Produse de fixare
(50)
Vedeți
Categorii Rubix
Elemente de fixare, adezivi și benzi
Materiale de fixare
Şuruburi
Șuruburi hexagonale, metrice
Șurub cu flanșă
K1330.08X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.08X40
Șurub cu flanșă Kipp K1330.08X40
Șurub cu flanșă Kipp
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Kipp:
K1330.08X40
Rubix:
d854123
EAN:
4059245334087
Detalii produs : K1330.08X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.08X40
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Lungime
10 mm
30 mm
Material/finisare
Oţel Inoxidabil
Oțel
Clasă
A4
Nestandardizat
Diametrul filetării
3 mm
6 mm
Selectați variantele (82)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
K1161.510X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1161.510X30
EN 1665 8.8 M 12 x 60 Zn S REYHER - EN 1665 8.8 M 12 x 60 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
K1327.10X65 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1327.10X65
K1327.05X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1327.05X25
K1595.054X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.054X30
K1595.051X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.051X30
K1411.12X45 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.12X45
K1411.10X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.10X40
K1595.041X10 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.041X10
K1330.16X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.16X40
K1647.2105X10 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.2105X10
K1595.061X60 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.061X60
K1411.16X60 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.16X60
K1595.162X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.162X40
K1647.1106X50 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.1106X50