Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Adezivi
(793)
Benzi adezive și folii de protecție
(775)
Materiale de fixare
(21.394)
Cleme și butoane
(83.866)
Securitate fabrica
(2.101)
Vedeți
Şuruburi
(3.094)
Piulițe
(1.776)
Şaibe
(3.613)
Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
(1.968)
Șurub
(5.743)
Material de ancorare
(278)
Pini, chei și tufișuri
(3.986)
Produse pentru cârlige și ochi
(656)
Cleme pentru dibluri nituite
(53)
Cuie și capse
(88)
Fire și cabluri metalice
(2)
Sortiment de materiale de fixare
(53)
Produse de fixare
(50)
Vedeți
Categorii Rubix
Elemente de fixare, adezivi și benzi
Materiale de fixare
Şuruburi
Șuruburi hexagonale, metrice
Șurub cu flanșă
K1330.08X65 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.08X65
Șurub cu flanșă Kipp K1330.08X65
Șurub cu flanșă Kipp
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Kipp:
K1330.08X65
Rubix:
d876851
EAN:
4059245334148
Detalii produs : K1330.08X65 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.08X65
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Lungime
10 mm
30 mm
Material/finisare
Oţel Inoxidabil
Oțel
Clasă
A4
Nestandardizat
Diametrul filetării
3 mm
6 mm
Selectați variantele (82)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
K1327.12X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1327.12X25
K1595.052X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.052X35
K1595.042X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.042X40
K1411.10X75 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.10X75
K1411.12X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.12X40
K1330.12X60 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.12X60
K1647.2104X08 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.2104X08
K1595.061X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.061X30
K1411.16X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.16X30
K1595.161X45 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.161X45
K1647.1105X50 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.1105X50
K1647.2108X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.2108X25
K1595.052X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.052X30
K1647.1108X60 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.1108X60
K1327.05X10 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1327.05X10