Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Adezivi
(793)
Benzi adezive și folii de protecție
(775)
Materiale de fixare
(21.394)
Cleme și butoane
(83.866)
Securitate fabrica
(2.101)
Vedeți
Şuruburi
(3.094)
Piulițe
(1.776)
Şaibe
(3.613)
Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
(1.968)
Șurub
(5.743)
Material de ancorare
(278)
Pini, chei și tufișuri
(3.986)
Produse pentru cârlige și ochi
(656)
Cleme pentru dibluri nituite
(53)
Cuie și capse
(88)
Fire și cabluri metalice
(2)
Sortiment de materiale de fixare
(53)
Produse de fixare
(50)
Vedeți
Categorii Rubix
Elemente de fixare, adezivi și benzi
Materiale de fixare
Şuruburi
Șuruburi hexagonale, metrice
Șurub cu flanșă
K1330.10X55 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.10X55
Șurub cu flanșă Kipp K1330.10X55
Șurub cu flanșă Kipp
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Kipp:
K1330.10X55
Rubix:
d854276
EAN:
4059245334247
Detalii produs : K1330.10X55 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1330.10X55
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Lungime
10 mm
30 mm
Material/finisare
Oţel Inoxidabil
Oțel
Clasă
A4
Nestandardizat
Diametrul filetării
3 mm
6 mm
Selectați variantele (82)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
K1595.081X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.081X35
K1595.062X12 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.062X12
K1492.10X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1492.10X40
K1411.06X45 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.06X45
K1411.05X16 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.05X16
K1647.1104X40 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.1104X40
K1595.084X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.084X35
K1411.08X20 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1411.08X20
K1595.101X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.101X35
K1647.1106X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.1106X25
K1647.1108X50 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.1108X50
K1595.081X30 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.081X30
K1647.1112X25 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.1112X25
K1595.122X80 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1595.122X80
K1647.1104X35 KIPP - FLANGE SCREW KIPP K1647.1104X35