• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(792)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Sortiment de materiale de fixare
    5. Cutii de sortiment
    6. Cutie sortiment
    7. 7875230016 RAACO - 7875230016 RAACO

    Cutie sortiment Raaco 7875230016

    Cutie sortiment Raaco

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Raaco:7875230016
    Rubix:d793351
    EAN:5733439146388
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 7875230016 RAACO - 7875230016 RAACO


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    843469 SPARTEX - 843469 POZIDRIV COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS SET TYPE STAINLESS STEEL A2 SPARTEX860582 SPARTEX - 860582 SET HOLSURUBURI SI DIBLURI PLASTIC884439 SPARTEX - 884439 KIT NITURI ALUMINIU/OTEL7875230018 RAACO - 7875230018 RAACO7875230026 RAACO - 7875230026 RAACO7875230025 RAACO - 7875230025 RAACOY.RIV2 FACOM - ASSORTMENT BOX FACOM Y.RIV2860574 SPARTEX - 860574 KIT INELE DE SIGURANTA GALVANIZATE7875230023 RAACO - 7875230023 RAACO865222 SPARTEX - 865222 SET OF SMOOTH CRUDE STEEL CYLINDER M6 PINS SPARTEXYT-06871 - YT-06871 SET 150 SAIBE DIN CUPRU884437 SPARTEX - 884437 POZIDRIVE COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS SETS TYPE WHITE GALVANIZED SPARTEX865216 SPARTEX - 865216 SET OF ZINC PLATED STEEL NUTS WITH SERRATED AND SMOOTH FLANGE SPARTEX853419 SPARTEX - 853419 SET SURUBURI847785 SPARTEX - 847785 TRUSA INELE DE SIGURANTA INOX DIN 471/472 1600 BUC SPARTEX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut