Inele metrice -Șaibă elastică Spartex RONCR16X8,2X0,6
Inele metrice -Șaibă elastică Spartex
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Spartex:RONCR16X8,2X0,6
Rubix:251985
Producator:002093.00000.0160.806
EAN:4043952380734


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 8.2 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 16 mm |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8.2 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Diametru metric | M8 |
| Grosime | 0.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere