Coliere plastic/benzi de fixare Brady 196286
Coliere plastic/benzi de fixare Brady
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Brady:196286
Rubix:d890774
Producator:196286

Detalii produs : 196286 BRADY - CABLE TIE/BINDING TAPE BRADY 196286
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 200 mm |
|---|---|
| Lățime | 4.5 mm |
| Material/finisare | Nylon |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
