Piuliță metrică (hexagonală) Kipp K0700.6103
Piuliță metrică (hexagonală) Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0700.6103
Rubix:d877605
Producator:K0700.6103
EAN:4059245607211

rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 / ISO 4035 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
Detalii produs : K0700.6103 KIPP - NUT METRIC (HEXAGONAL) KIPP K0700.6103
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 / ISO 4035 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
| Pas de tăiere a firului | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Standard
Diametrul filetării
Pentru șuruburi
m10