Referințe
Kipp:K0708.605X20
Rubix:d863734
Producator:K0708.605X20
EAN:4059245606504



rezumat tehnic
| Lungime | 20 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M5 |
Detalii produs : K0708.605X20 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.605X20
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 20 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M5 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
20 mm