Referințe
Kipp:K0708.606X30
Rubix:d881985
Producator:K0708.606X30
EAN:4059245606580



rezumat tehnic
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M6 |
Detalii produs : K0708.606X30 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.606X30
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M6 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
30 mm