Referințe
Kipp:K0708.606X35
Rubix:d876580
Producator:K0708.606X35
EAN:4059245606597



rezumat tehnic
| Lungime | 35 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M6 |
Detalii produs : K0708.606X35 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.606X35
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 35 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M6 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
35 mm