Referințe
Kipp:K0708.610X30
Rubix:d882696
Producator:K0708.610X30
EAN:4059245606764



rezumat tehnic
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M10 |
Detalii produs : K0708.610X30 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.610X30
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
30 mm