Referințe
Kipp:K0708.612X25
Rubix:d873732
Producator:K0708.612X25
EAN:4059245606849



rezumat tehnic
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M12 |
Detalii produs : K0708.612X25 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.612X25
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M12 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
25 mm